Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 1 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 2 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 3 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 4 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 1 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 2 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 3 - Очисник дизельного сажового фільтра
Фото - 4 - Очисник дизельного сажового фільтра
Video thumbnail for Очисник дизельного сажового фільтра

Очисник дизельного сажового фільтра (5861014500)

Засіб очищення для фільтр сажі, дизель, 400 мл -арт. 5861014500
Номер товару 5861014500
В наявності
Ціна:
839.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажового фільтра
  • Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з сажового фільтра
  • Дизельний сажовий фільтр не потрібно знімати для очищення
Знижує витрати
Не потрибує заміни сажового фільтра, якщо його стан задовільний
  • Незаймистий
  • Нейтральний склад, без вмісту металів
  • Випаровування без утворення осаду


Примітка
Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Густина 1,01 г/см³
Значення pH 11,47
Вміст 400 мл
Запах/аромат Амінний
Хімічна основа Вода
Густина за умови за 20 °C
Колір Рожевий
Термін придатності з дати виробництва 15 місяців
Сфера застосування
Даний очищувач призначений для усунення втрат продуктивності і збоїв, викликаних забрудненнями дизельного фільтра сажі. Очищення відновлює повну ємність фільтра.
Інструкції Нанесення засобу здійснюється або через датчик тиску або через датчик температури відпрацьованих газів (в залежності від марки автомобіля).
  • Зніміть датчик тиску/температури відпрацьованих газів.
  • Перед використанням засобу добре струсіть балон протягом кількох хвилин.
  • Скористайтесь зондом з насадкою для внесення засобу.
  • Повністю розпиліть вміст балону в корпус сажневого фільтра через отвір датчика.
  • Встановіть на місце датчик.
  • Після розпилення необхідно зачекати 10 хвилин.
  • Запустіть процес очистки за допомогою програмного забезпечення або ж за допомогою пробної їзди по шосе протягом близько 20 хвилин без зупинок.
    Під час процесу очищення з'являється сивий помітний дим з вихлопної труби.
    Процес очистки, за допомогою програми, здійснюється автоматично за вказівками програмного забезпечення.
  • Очищення відновлює повну ємність фільтра.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Очисник дизельного сажового фільтра - відео
Опис arrow_down
Очисник, призначений для видалення вуглецевих і зольних відкладень з дизельного сажового фільтра
  • Розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення з сажового фільтра
  • Дизельний сажовий фільтр не потрібно знімати для очищення
Знижує витрати
Не потрибує заміни сажового фільтра, якщо його стан задовільний
  • Незаймистий
  • Нейтральний склад, без вмісту металів
  • Випаровування без утворення осаду


Примітка
Більш докладну інформацію див. в технічному паспорті.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 1,01 г/см³
Значення pH 11,47
Вміст 400 мл
Запах/аромат Амінний
Хімічна основа Вода
Густина за умови за 20 °C
Колір Рожевий
Термін придатності з дати виробництва 15 місяців
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Даний очищувач призначений для усунення втрат продуктивності і збоїв, викликаних забрудненнями дизельного фільтра сажі. Очищення відновлює повну ємність фільтра.
Інструкції Нанесення засобу здійснюється або через датчик тиску або через датчик температури відпрацьованих газів (в залежності від марки автомобіля).
  • Зніміть датчик тиску/температури відпрацьованих газів.
  • Перед використанням засобу добре струсіть балон протягом кількох хвилин.
  • Скористайтесь зондом з насадкою для внесення засобу.
  • Повністю розпиліть вміст балону в корпус сажневого фільтра через отвір датчика.
  • Встановіть на місце датчик.
  • Після розпилення необхідно зачекати 10 хвилин.
  • Запустіть процес очистки за допомогою програмного забезпечення або ж за допомогою пробної їзди по шосе протягом близько 20 хвилин без зупинок.
    Під час процесу очищення з'являється сивий помітний дим з вихлопної труби.
    Процес очистки, за допомогою програми, здійснюється автоматично за вказівками програмного забезпечення.
  • Очищення відновлює повну ємність фільтра.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -85 %
8.4 грн/шт
1.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
390 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності