Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів GREEN HSCo 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів GREEN HSCo 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів GREEN HSCo 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів GREEN HSCo 14 шт. (0655700014)

Набір свердел та мітчиків машинних для наскрізних отворів, зелені, HSCo, M3-M12, 14 шт., ZEBRA -арт. 0655700014
Номер товару 0655700014
В наявності
Ціна:
7215.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складається з прецизійних спіральних свердлів і мітчиків для обробки легованих і високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійностійких і кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталей міцністю до 1000 Н/мм². Доступний у касеті системи ORSY ® .

Свердло спіральне

  • Великий простір для стружки та невеликий стрижень для швидкого свердління та ідеального видалення стружки
  • Дуже точна геометрія вершини для точних отворів, ідеальна для колонкового свердління

Машинний мітчик

  • Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль та спіральний вхід
  • Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
  • Довга канавка для оптимальної подачі ЗОР при обробці глибокого різьблення
  • Термін служби до 50% довше, ніж у звичайних плоских машинних кранів
  • Зубці виготовлені з нержавіючої сталі

Підходить для системи ORSY ® , компактна та практична системна касета з корисними деталями , такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання

Примітка

  • Під час свердління та нарізування різьблення необхідно додавати достатню кількість ЗОР та мастила
  • Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складається з прецизійних спіральних свердлів і мітчиків для обробки легованих і високолегованих сталей (нержавіючих сталей), а також корозійностійких і кислотостійких сталей. Також підходить для обробки звичайних сталей міцністю до 1000 Н/мм². Доступний у касеті системи ORSY ® .

Свердло спіральне

  • Великий простір для стружки та невеликий стрижень для швидкого свердління та ідеального видалення стружки
  • Дуже точна геометрія вершини для точних отворів, ідеальна для колонкового свердління

Машинний мітчик

  • Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль та спіральний вхід
  • Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
  • Довга канавка для оптимальної подачі ЗОР при обробці глибокого різьблення
  • Термін служби до 50% довше, ніж у звичайних плоских машинних кранів
  • Зубці виготовлені з нержавіючої сталі

Підходить для системи ORSY ® , компактна та практична системна касета з корисними деталями , такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання

Примітка

  • Під час свердління та нарізування різьблення необхідно додавати достатню кількість ЗОР та мастила
  • Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь, Нержавіюча сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Застосування arrow_down
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
390 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності