Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник камери згорання дизельного двигуна, 300 ml
Фото - 1 - Очисник камери згорання дизельного двигуна, 300 ml
Фото - 1 - Очисник камери згорання дизельного двигуна, 300 ml

Очисник камери згорання дизельного двигуна, 300 ml (5861012300)

Очисник камери згорання дизельного двигуна, 300 мл -арт. 5861012300
Номер товару 5861012300
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення системи впорскування і камери згоряння, для забезпечення якості згоряння палива і зменшення утворення сажі і твердих частинок. Очищає паливну систему, зону згоряння і систему вприскування. Таким чином оптимізується витрата палива. Покращує показники викидів Розпушує відкладення, масляний нагар і сажу Знижує показники шкідливих викидів при використанні до тестування (ASU) Відновлює повну потужність двигуна Оптимізує витрати палива Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Густина 0,839 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Температура займання, мін. 62 °C
Запах/аромат Ароматич.
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Колір Коричневий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення системи впорскування і камери згоряння, для забезпечення якості згоряння палива і зменшення утворення сажі і твердих частинок. Очищає паливну систему, зону згоряння і систему вприскування. Таким чином оптимізується витрата палива. Покращує показники викидів Розпушує відкладення, масляний нагар і сажу Знижує показники шкідливих викидів при використанні до тестування (ASU) Відновлює повну потужність двигуна Оптимізує витрати палива Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 0,839 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Температура займання, мін. 62 °C
Запах/аромат Ароматич.
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Колір Коричневий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
196.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити