Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Холодоагент R134a, 12 kg
Фото - 1 - Холодоагент R134a, 12 kg

Холодоагент R134a, 12 kg (1991713412)

Холодоагент R134a, 12 кг -арт. 1991713412
Номер товару 1991713412
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Холодоагент R134a - це високоякісний холодоагент, спеціально розроблений для використання в автомобільних кондиціонерах Він має оптимальні параметри та надійність, які забезпечують ефективне охолодження в автомобільній системі

Переваги товару

  • Висока якість і надійність
  • Якість газу 100%
  • Нетоксичний за звичайних умов, не містить хлору
  • Безпечніший для озонового шару порівняно з R12
  • Не горючий, за звичайних експлуатаційних температур
  • Оптимальні параметри для ефективного охолодження
  • Підходить для використання в автомобільних кондиціонерах
  • Легко використовується та додається в систему

Хімічна формула фреону R134a - CH2FCF3
Вага 12 кг
Тип R134a
Багаторазовий балон, застосовується для заправки систем кондиціонування повітря
Артур 01.05.2025

Справді корисна штука, зручна у використанні. Дякую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Холодоагент R134a - це високоякісний холодоагент, спеціально розроблений для використання в автомобільних кондиціонерах Він має оптимальні параметри та надійність, які забезпечують ефективне охолодження в автомобільній системі

Переваги товару

  • Висока якість і надійність
  • Якість газу 100%
  • Нетоксичний за звичайних умов, не містить хлору
  • Безпечніший для озонового шару порівняно з R12
  • Не горючий, за звичайних експлуатаційних температур
  • Оптимальні параметри для ефективного охолодження
  • Підходить для використання в автомобільних кондиціонерах
  • Легко використовується та додається в систему

Хімічна формула фреону R134a - CH2FCF3
Характеристики arrow_down
Вага 12 кг
Тип R134a
Застосування arrow_down
Багаторазовий балон, застосовується для заправки систем кондиціонування повітря
Відгуків (1) arrow_down
Артур 01.05.2025

Справді корисна штука, зручна у використанні. Дякую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
43.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
183.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 40 шт
Немає в наявності
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення