Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - фрикційне кільце
Фото - 1 - фрикційне кільце

фрикційне кільце (04642227)

Фрикційне кільце MS-22X27-20X25,24
Номер товару 04642227
Немає в наявності
Ціна:
43.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Brass with rubber insert
Номінальний розмір фрикційного кільця 22 x 27 мм / 20 x 25 мм
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Зовнішній діаметр (d2) 27 мм
Виконання З гумовим кільцем
Матеріал Латунь
DIN Подібний до 7603

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Brass with rubber insert
Характеристики arrow_down
Номінальний розмір фрикційного кільця 22 x 27 мм / 20 x 25 мм
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Зовнішній діаметр (d2) 27 мм
Виконання З гумовим кільцем
Матеріал Латунь
DIN Подібний до 7603
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
183.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 40 шт
Немає в наявності
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення