Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силікон спрей, 500 ml
Фото - 1 - Силікон спрей, 500 ml
Video thumbnail for Силікон спрей, 500 ml

Силікон спрей, 500 ml (0893221)

Мастило силікон спрей Wurth універсальне, 500 мл -арт. 0893221
Номер товару 0893221
В наявності
Ціна:
300 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні
Відмінні змащувальні властивості
Також використовується для догляду та технічного обслуговування верстатів, різноманітного обладнання та машин у деревообробній, харчовій, паперовій, фармацептичних галузях
  • Збільшується термін служби
    Пластикові деталі (бампери, решітки радіаторів, спойлери, захисні плівки і т.д.) після обробки стають глянцевими
  • Тривалий захист гумових деталей, відновлення еластичності
    Гума не замерзає і не прилипає
  • Антистатичний ефект (пилонепроникність)
  • Захищає електричні контакти від вологи
  • Має антифрикційні властивості Ідеально для плавної роботи рейок даху і сидінь
  • Запобігає скрипу і скрегіту між різними матеріалами, наприклад металом / пластиком і т. д.
  • Не залишає плям
  • Підвищує ковзання деталей на робочому столі
Густина / умови 0,61 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 40 до -5 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Сфери застосування: автомобілебудування, автосервіс, деревообробка (запобігає склеюванню деревного пилу, наприклад, на різьбових штангах або ковзаючих опорах), харчова та фармацептична, паперова галузі.
Сергей 14.02.2023

Беру для резинок в автомобиле, понравилось что нет жирных следов после использования.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Микола 17.03.2023

Придбав для захисту пластику, ще не спробував, але на вид якісне.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр 06.08.2024

Силікон дуже якісний, гума в автівці залишається чорною набагато довше, ніж після обробки засобами інших виробників. При спробі замінити розпилювач на подовжений, трубочка на балоні зламалася, 500 мл балон пішов у смітник(

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Силікон спрей, 500 ml - відео
Опис arrow_down
Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні
Відмінні змащувальні властивості
Також використовується для догляду та технічного обслуговування верстатів, різноманітного обладнання та машин у деревообробній, харчовій, паперовій, фармацептичних галузях
  • Збільшується термін служби
    Пластикові деталі (бампери, решітки радіаторів, спойлери, захисні плівки і т.д.) після обробки стають глянцевими
  • Тривалий захист гумових деталей, відновлення еластичності
    Гума не замерзає і не прилипає
  • Антистатичний ефект (пилонепроникність)
  • Захищає електричні контакти від вологи
  • Має антифрикційні властивості Ідеально для плавної роботи рейок даху і сидінь
  • Запобігає скрипу і скрегіту між різними матеріалами, наприклад металом / пластиком і т. д.
  • Не залишає плям
  • Підвищує ковзання деталей на робочому столі
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,61 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 40 до -5 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Застосування arrow_down
Сфери застосування: автомобілебудування, автосервіс, деревообробка (запобігає склеюванню деревного пилу, наприклад, на різьбових штангах або ковзаючих опорах), харчова та фармацептична, паперова галузі.
Відгуків (3) arrow_down
Сергей 14.02.2023

Беру для резинок в автомобиле, понравилось что нет жирных следов после использования.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Микола 17.03.2023

Придбав для захисту пластику, ще не спробував, але на вид якісне.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр 06.08.2024

Силікон дуже якісний, гума в автівці залишається чорною набагато довше, ніж після обробки засобами інших виробників. При спробі замінити розпилювач на подовжений, трубочка на балоні зламалася, 500 мл балон пішов у смітник(

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення