Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силікон спрей, 5 l
Фото - 1 - Силікон спрей, 5 l
Video thumbnail for Силікон спрей, 5 l

Силікон спрей, 5 l (089322105)

Силікон-спрей Wurth 5000 мл
Номер товару 089322105
В наявності
Ціна:
3230.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні, відмінні змащувальні властивості. Також використовують для догляду та технічного обслуговування верстатів, різноманітного обладнання та машин в деревообробній, харчовій, паперовій, фармацептичних галузях.
  • Пластикові деталі зберігають глянцеву поверхню, подовжується термін служби.
  • Довготривалий захист гумових деталей, відновлення еластичності. Гума не замерзає і не прилипає.
  • Антистатичний ефект (пилонепроникність).
  • Захищає електричні контакти від вологи.
  • Для плавної роботи рейок даху і сидінь.
  • Запобігає скрипу і скреготу між різними матеріалами, наприклад металом /пластиком і т. д.
  • Не залишає плям.
  • Підвищує ковзання деталей на робочому столі
Густина / умови 0,74 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Колір Безбарвний
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 40 до -5 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Мінеральна олія
Сфери застосування: автомобілебудівництво, автосервіс, деревообробка (запобігає склеюванню деревинного пилу, наприклад, на різьбових штангах або ковзних опорах), харчова та фармацептична, паперова галузі.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Силікон спрей, 5 l - відео
Опис arrow_down
Забезпечує тривалий захист, консервацію і ізоляцію пластмасових, гумових та металевих компонентів автомобіля як усередині, так і зовні, відмінні змащувальні властивості. Також використовують для догляду та технічного обслуговування верстатів, різноманітного обладнання та машин в деревообробній, харчовій, паперовій, фармацептичних галузях.
  • Пластикові деталі зберігають глянцеву поверхню, подовжується термін служби.
  • Довготривалий захист гумових деталей, відновлення еластичності. Гума не замерзає і не прилипає.
  • Антистатичний ефект (пилонепроникність).
  • Захищає електричні контакти від вологи.
  • Для плавної роботи рейок даху і сидінь.
  • Запобігає скрипу і скреготу між різними матеріалами, наприклад металом /пластиком і т. д.
  • Не залишає плям.
  • Підвищує ковзання деталей на робочому столі
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,74 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Колір Безбарвний
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 40 до -5 °C
Тип упаковки Каністра
Хімічна основа Мінеральна олія
Застосування arrow_down
Сфери застосування: автомобілебудівництво, автосервіс, деревообробка (запобігає склеюванню деревинного пилу, наприклад, на різьбових штангах або ковзних опорах), харчова та фармацептична, паперова галузі.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
606 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1999.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення