Силіконовий спрей
Версії товару Силіконовий спрей
Технічна інформація
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Прозорий |
Технічна інформація
| Густина / умови | 0,74 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вміст | 5 л |
| Колір | Безбарвний |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від 40 до -5 °C |
| Тип упаковки | Каністра |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
Технічна інформація
| Густина / умови | 0,61 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вміст | 500 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Безбарвний |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від 40 до -5 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Силіконовий спрей |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 195 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3230.28 грн |
Назар про силіконовий спрей WURTH

«Як експерт і практик, я можу сказати точно: силіконовий спрей WURTH — це універсальний засіб, який реально виручає. Він підходить як змазка для ущільнювачів, спрей для замків, антистатичний спрей і навіть як універсальний засіб для дому, авто та виробництва.
Особисто я використовую його для ущільнювачів дверей авто — взимку вони не примерзають, а влітку не тріскаються. Достатньо протерти трохи спрею на ганчірку — і двері закриваються м’яко, без скрипу.
Мої клієнти теж знаходять цікаві способи застосування. Один майстер із промислової вентиляції обробляє напрямні, ролики та механізми, що працюють при високій вологості — після цього обладнання перестає «заїдати». Співробітники СТО використовують антистатичний спрей для пластикових панелей салону — після обробки пластик виглядає як новий, без жирного блиску, і пил практично не прилипає.
Для тих, хто працює з прес-формами або інструментом, де потрібно розділення поверхонь без слідів мастила, цей силіконовий спрей ідеальний. Він не залишає плям, витримує високі температури та підходить навіть для харчової промисловості.
У побуті знайомі обробляють ним напрямні розсувних дверей шафи, а власники автомийок — ущільнення пістолетів і шлангів, щоб вони не тріскались від перепадів температур і постійного тиску.
Головна перевага силіконового спрею WURTH — його універсальність. Один балончик замінює кілька різних засобів. Він працює з металом, пластиком, гумою, вінілом і деревом, не боїться вологи та підходить для будь-якого використання.
Якщо шукаєте універсальний силіконовий спрей, який дійсно працює — WURTH це засіб, який варто тримати під рукою.»