Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Хімічна основа
Густина / умови
Вміст
Сховати arrow
Тип упаковки
Температурний діапазон застосування, мін./макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

474 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
195 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3230.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Мастило SILICON FLUID, 400 ml

07.09.2023

Вона легко наноситься і добре змащує обладнання, покупав з HHS 2000 PLUS. Дуже задоволенный.

Силікон спрей, 500 ml

14.02.2023

Беру для резинок в автомобиле, понравилось что нет жирных следов после использования.

⭐ Категорія товарів Спрей силіконовий, універсальний
⭐ Кількість товарів у наявності 4
⭐ Найдешевший товар 195 грн
⭐ Найдорожчий товар 3230.28 грн

Силіконовий спрей: універсальний засіб, який має бути в кожному гаражі, майстерні чи вдома

Універсальний силіконовий спрей — це той самий "секретний інструмент", який допомагає у десятках побутових і професійних ситуацій. Його головна перевага — багатофункціональність. Змащування, захист, ізоляція, антифрикційна дія — все це поєднується в одному компактному балончику. Якщо вам потрібен засіб, який справді працює і спрощує життя — силіконовий спрей від Wurth стане надійним помічником.

1. Змащування без бруду і запаху

Силіконовий спрей забезпечує довготривале змащення рухомих частин, не залишаючи жирних слідів чи бруду. На відміну від традиційних мастил, він не збирає пил, не висихає на морозі й не випаровується в спеку. Його можна використовувати для обробки дверних петель, замків, напрямних сидінь, гумових ущільнювачів, роликів, кабелів та інших рухомих деталей.

2. Захист від вологи, стирання та зношування

Силіконовий шар діє як бар’єр: він відштовхує воду, запобігає прилипанню льоду, знижує тертя та захищає матеріали від старіння. Це особливо важливо для гумових та пластикових деталей — ущільнювачі дверей, патрубки, шланги зберігають еластичність і форму навіть після тривалої експлуатації. Спрей також полегшує складання пластикових деталей, запобігаючи їх деформації чи тріщинам.

3. Безпечне і швидке використання

Спрей не містить агресивних розчинників, безпечний для лакофарбових покриттів, пластику, гуми та металу. Наноситься за кілька секунд, миттєво висихає й утворює тонкий, прозорий шар. Зручно працювати як у професійному сервісі, так і в побутових умовах — від обслуговування авто до ремонту побутової техніки чи навіть догляду за вікнами.

Силіконовий спрей Wurth — коли потрібен універсальний, швидкий і надійний результат.