Присадка для дизельного палива зим.
Присадка для дизельного палива зим.
Присадка для дизельного палива зим.
Версії товару Присадка для дизельного палива зим.
Технічна інформація
| Густина | 0,813 г/см³ |
| Вміст | 1000 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Температура займання, мін. | 63 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Комбінація присадок |
| Колір | Прозорий, склоподібний, тьмяний |
| Запах/аромат | Характерний |
Технічна інформація
| Густина | 0,813 г/см³ |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Температура займання, мін. | 63 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Комбінація присадок |
| Колір | Прозорий, склоподібний, тьмяний |
| Запах/аромат | Характерний |
Технічна інформація
| Густина | 0,813 г/см³ |
| Вміст | 300 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Температура займання, мін. | 63 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Комбінація присадок |
| Колір | Прозорий, склоподібний, тьмяний |
| Запах/аромат | Характерний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Присадка для дизельного палива зим. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |
Дизельна німецька присадка WURTH
Дизельна присадка служить для покращення якостей дизельного палива, за допомогою якісної присадки можна збільшити цетанове число, що сприятиме більш плавній та надійній роботі, за рахунок цього буде оптимізовано детонацію та збільшений ресурс роботи двигуна.
На що здатна добавка антигель Вюрт ?
- Захист паливопроводу від засмічення, запобігання засміченню фільтра
- Запобігає загусненню
- Дозволяє заводитися при сильних морозах, підтримує паливо у правильних характеристиках
- Збереження плинності палива за низьких температур
- Активно застосовується в Європі для diesel engine
Висококонцентрований засіб, для 70 літрів достатньо лише 150 мл добавки, в інтернет-магазині Вюрт ви можете замовити три варіанти об'єму, виходячи з потреби, 150мл, 300 мл, 1000мл.
Антигель Вюрт поставлятиметься зі зручною конусною насадкою, для швидкого дозування в бак при необхідності, так само герметична кришка дозволить зберігати залишок присадки довгі роки, не боячись зміни характеристик.
Зимове дизельне паливо чи присадка, що краще?
Будь-який кваліфікований фахівець скаже, що добавка в правильних пропорціях додана в дизельне паливо краще, готового дизельного палива, за рахунок жорсткого контролю виробництва та наявність усіх необхідних сертифікатів, антигель Вюрт здатний показати результат після першого застосування.
Для оптових клієнтів ми готові надати спеціальні знижки, та бонуси, ми співпрацюємо зі сто, автопарками комерційної техніки, гірничою технікою, будівельною технікою, судновими компаніями, яхтами та катерами.
Для допомоги у виборі присадки, або іншими питаннями вам достатньо зателефонувати за номером на сайті, або сформувати замовлення, наші фахівці зв'яжуться з вами та допоможуть у виборі необхідної хімії, ми надсилаємо замовлення як по Києву, так і по Україні.