Зимова добавка в дизельне паливо, 150 ml
Зимова добавка в дизельне паливо, 150 ml (5861002150)
Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах
Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива
- Працездатнiсть дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах
- Працює при температурах до -31°C (залежно від виду використовуваного дизельного палива)
- Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом
- Зручний у використанні
| Густина | 0,813 г/см³ |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Температура займання, мін. | 63 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Комбінація присадок |
| Колір | Прозорий, склоподібний, тьмяний |
| Запах/аромат | Характерний |
Область застосування:
- Для всіх дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів, автобусів, будівельної техніки, включаючи технологію Common Rail і насос-форсунок.
Інструкції:
- Додайте вміст банки в резервуар при температурі вище 0°C для досягнення оптимального ефекту
- 150 мл розводити максимум на 70 л палива
- Ми рекомендуємо постійне використання в холодну пору року.
Інформація про продукт
Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах
Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива
- Працездатнiсть дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах
- Працює при температурах до -31°C (залежно від виду використовуваного дизельного палива)
- Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом
- Зручний у використанні
| Густина | 0,813 г/см³ |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Температура займання, мін. | 63 °C |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Комбінація присадок |
| Колір | Прозорий, склоподібний, тьмяний |
| Запах/аромат | Характерний |
Область застосування:
- Для всіх дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів, автобусів, будівельної техніки, включаючи технологію Common Rail і насос-форсунок.
Інструкції:
- Додайте вміст банки в резервуар при температурі вище 0°C для досягнення оптимального ефекту
- 150 мл розводити максимум на 70 л палива
- Ми рекомендуємо постійне використання в холодну пору року.
Советовали на сто, этой зимой буду пробовать
Дякуємо за відгук
Перший раз брав по знижці зимою без проблем було, цього разу вона буде?
Дуже сподобалось, зі своім завданням впорається на відмінно, дійсно забезпечує текучість дизельного палива.
Хочу сказати, що досить зручно в використанні, перепробував достатньо багато добавок в дизельне топливо, але поки що це дійсно найкраща. Дякую за пораду своєму другу, обов'язково придбаю ще.
Топливо после этой добавки течет отлично, главное соблюдать пропорции и не переборщить.
Могу рекомендовать, смело берите, не пожалеете. Пока что ничего лучше на рынке не видел.
Інформація про продукт
Зимова добавка в дизельне паливо, 1000 ml
Советовали на сто, этой зимой буду пробовать
Дякуємо за відгук
Перший раз брав по знижці зимою без проблем було, цього разу вона буде?
Дуже сподобалось, зі своім завданням впорається на відмінно, дійсно забезпечує текучість дизельного палива.
Хочу сказати, що досить зручно в використанні, перепробував достатньо багато добавок в дизельне топливо, але поки що це дійсно найкраща. Дякую за пораду своєму другу, обов'язково придбаю ще.
Топливо после этой добавки течет отлично, главное соблюдать пропорции и не переборщить.
Могу рекомендовать, смело берите, не пожалеете. Пока что ничего лучше на рынке не видел.