Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зимова добавка в дизельне паливо, 300 ml
Фото - 1 - Зимова добавка в дизельне паливо, 300 ml
Фото - 1 - Зимова добавка в дизельне паливо, 300 ml

Зимова добавка в дизельне паливо, 300 ml (5861002300)

15 відгуків Написати відгук
Зимова присадка в дизельне паливо WURTH Winter Diesel Treatment, антигель, 300 мл -арт. 5861002300
Номер товару 5861002300
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах

Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива

  • Працездатнiсть дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах
  • Працює при температурах до -31°C (залежно від виду використовуваного дизельного палива)
  • Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом
  • Зручний у використанні
Густина 0,813 г/см³
Вміст 300 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Температура займання, мін. 63 °C
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Прозорий, склоподібний, тьмяний
Запах/аромат Характерний

Область застосування:

  • Для всіх дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів, автобусів, будівельної техніки, включаючи технологію Common Rail і насос-форсунок.

Інструкції:

  • Додайте вміст банки в резервуар при температурі вище 0°C для досягнення оптимального ефекту
  • Додайте до палива 300 мл в дозуванні 1:500
  • Ми рекомендуємо постійне використання в холодну пору року.
Олег 19.10.2022

Брал по рекомендации, но пришлось платить за доставку из-за того что сумма меньше 500 грн, уже залил в бак посмотрим как покажет

Адміністратор

Дякуємо за відгук, рекомендуємо замовляти від 500 грн і доставка буде нашим коштом

Роман 14.10.2022

Когда будет маленький объем в наличии ??

Адміністратор

Доброго дня, 150 мл є в наявності, прикладаю посилання, https://wurth.ua/5861002150-prisadka-dlja-polipshennja-vlastivostej-dizelnogo-paliva-zimova/

Костя 30.11.2021

Беру на зиму, у меня Прадо 150 с баком на 87 литров, с натяжкой на два раза должно хватить, два года назад брал зимний омыватель, запах нормальный.

Игорь 12.01.2024

В условиях холодов есть реально позитивный эффект. Ваг заводился с пол оборота даже в -17

Сергей 02.01.2024

Так получилось что в семье 3 машины на дизеле, приобрел одну баночку на пробу и не прогадал. Теперь буду брать всегда, рекомендую!

Станіслав 11.01.2024

Швидкий та зручний у використанні. Дуже довго не міг зупинитися на одній добавці в дизельне топливо, але нарешті знайшов те, що шукав.

Показано з 1 по 6 із 15 (3 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Забезпечує текучість дизельного палива при низьких температурах

Запобігає загустінню і покращує фільтрованість дизельного палива

  • Працездатнiсть дизельного двигуна зберігається навіть при низьких температурах
  • Працює при температурах до -31°C (залежно від виду використовуваного дизельного палива)
  • Не вимагає зусиль при змішуванні з паливом
  • Зручний у використанні
Характеристики arrow_down
Густина 0,813 г/см³
Вміст 300 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Температура займання, мін. 63 °C
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Прозорий, склоподібний, тьмяний
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для всіх дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів, автобусів, будівельної техніки, включаючи технологію Common Rail і насос-форсунок.

Інструкції:

  • Додайте вміст банки в резервуар при температурі вище 0°C для досягнення оптимального ефекту
  • Додайте до палива 300 мл в дозуванні 1:500
  • Ми рекомендуємо постійне використання в холодну пору року.
Відгуків (15) arrow_down
Олег 19.10.2022

Брал по рекомендации, но пришлось платить за доставку из-за того что сумма меньше 500 грн, уже залил в бак посмотрим как покажет

Адміністратор

Дякуємо за відгук, рекомендуємо замовляти від 500 грн і доставка буде нашим коштом

Роман 14.10.2022

Когда будет маленький объем в наличии ??

Адміністратор

Доброго дня, 150 мл є в наявності, прикладаю посилання, https://wurth.ua/5861002150-prisadka-dlja-polipshennja-vlastivostej-dizelnogo-paliva-zimova/

Костя 30.11.2021

Беру на зиму, у меня Прадо 150 с баком на 87 литров, с натяжкой на два раза должно хватить, два года назад брал зимний омыватель, запах нормальный.

Игорь 12.01.2024

В условиях холодов есть реально позитивный эффект. Ваг заводился с пол оборота даже в -17

Сергей 02.01.2024

Так получилось что в семье 3 машины на дизеле, приобрел одну баночку на пробу и не прогадал. Теперь буду брать всегда, рекомендую!

Станіслав 11.01.2024

Швидкий та зручний у використанні. Дуже довго не міг зупинитися на одній добавці в дизельне топливо, але нарешті знайшов те, що шукав.

Показано з 1 по 6 із 15 (3 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
237.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
499.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
294.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
205.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12048 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити