Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для акумуляторних полюсів, 100 ml
Фото - 1 - Мастило для акумуляторних полюсів, 100 ml
Фото - 1 - Мастило для акумуляторних полюсів, 100 ml

Мастило для акумуляторних полюсів, 100 ml (08901041)

Мастило для захисту клем акумуляторної батареї Wurth, 100 мл Захист від окислення клем, водовідштовхувальний
Номер товару 08901041
В наявності
Ціна:
375.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Червона високоадгезивна і водостійка паста забезпечує довготривалий захист від окислення клем акумуляторної батареї. В першу чергу забезпечує захист від контактного зносу і корозії контактних матеріалів, що містять мідь, в рейкових транспортних засобах, в будівельній техніці і судноплавстві.
  • Довготрівалій захист.
  • Водовідштовхувальний.
  • Робоча температура від -30 ° C до + 60 ° C.
Густина 0,93 г/см³
Вміст 100 мл
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Температурний діапазон застосування, макс. 85 °C
Запах/аромат Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Колір Червоний

Інструкції
Ретельно механічно очистіть полюса батареї, нанесіть мастило на полюси і розітріть.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Червона високоадгезивна і водостійка паста забезпечує довготривалий захист від окислення клем акумуляторної батареї. В першу чергу забезпечує захист від контактного зносу і корозії контактних матеріалів, що містять мідь, в рейкових транспортних засобах, в будівельній техніці і судноплавстві.
  • Довготрівалій захист.
  • Водовідштовхувальний.
  • Робоча температура від -30 ° C до + 60 ° C.
Характеристики arrow_down
Густина 0,93 г/см³
Вміст 100 мл
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Температурний діапазон застосування, макс. 85 °C
Запах/аромат Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Колір Червоний
Застосування arrow_down

Інструкції
Ретельно механічно очистіть полюса батареї, нанесіть мастило на полюси і розітріть.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
899.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3616.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
12780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити