Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Смазка для аккумуляторных полюсов, 100 ml
Фото - 1 - Смазка для аккумуляторных полюсов, 100 ml
Фото - 1 - Смазка для аккумуляторных полюсов, 100 ml

Смазка для аккумуляторных полюсов, 100 ml (08901041)

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth, 100 мл Защита от окисления клемм, водоотталкивающий
Номер товара 08901041
В наличии
Цена:
375.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Красная высокоадгезивная и водостойкая паста обеспечивает долговременную защиту от окисления клемм аккумуляторной батареи. В первую очередь обеспечивает защиту от контактного износа и коррозии контактных материалов, содержащих медь, в рельсовых транспортных средствах, в строительной технике и судоходстве.
  • Довготривалий захист.
  • Водоотталкивающий.
  • Рабочая температура от -30°C до +60°C.
Плотность 0,93 г/см³
Содержание 100 мл
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 85 °C
Запах/аромат Углеводород
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Красный
Инструкция
Тщательно механическими средствами очистите клемму аккумуляторной батареи, затем нанесите смазку.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Красная высокоадгезивная и водостойкая паста обеспечивает долговременную защиту от окисления клемм аккумуляторной батареи. В первую очередь обеспечивает защиту от контактного износа и коррозии контактных материалов, содержащих медь, в рельсовых транспортных средствах, в строительной технике и судоходстве.
  • Довготривалий захист.
  • Водоотталкивающий.
  • Рабочая температура от -30°C до +60°C.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,93 г/см³
Содержание 100 мл
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 85 °C
Запах/аромат Углеводород
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Красный
Применение arrow_down
Инструкция
Тщательно механическими средствами очистите клемму аккумуляторной батареи, затем нанесите смазку.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить