Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS (0642310125)

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS МЕТЧИК-ЧИСТ.РУЧ.DIN2181-HSS-M10X1,25
Номер товара 0642310125
В наличии
Цена:
682.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для метрической мелкой резьбы.

Шаг резьбы 1,25 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 24 мм
Размер четырехгранника 5,5 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Длина 70 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF10 x 1,25
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для метрической мелкой резьбы.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 24 мм
Размер четырехгранника 5,5 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Длина 70 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF10 x 1,25
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить