Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Спрятать arrow
Шаг резьбы
DIN
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

583.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
686.88 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
585.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
660.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
771.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Метчик ручной чистовой
⭐ Количество товаров в наличии 16
⭐ Самый дешевый товар 163.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 1889.94 грн

Метчик ручной чистовой от Wurth

Метчик ручной чистовой от Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для нарезания резьбы на различных поверхностях. Он изготовлен из высококачественной стали HSS, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет три режущие кромки, которые обеспечивают точное и аккуратное нарезание резьбы.

Способ применения

Метчик ручной чистовой от Wurth используется следующим образом:

  1. Наденьте метчик на вороток или ключ.
  2. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  3. Направляйте метчик под углом 90 градусов к поверхности.
  4. Нарежьте резьбу до необходимой глубины.

Основные характеристики

  • Диаметр резьбы: от M3 до M16
  • Материал: сталь HSS
  • Количество режущих кромок: 3
  • Длина: от 100 до 150 мм

Особенности

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Точное и аккуратное нарезание резьбы
  • Легкость в использовании

Особенности использования

  • Перед использованием метчик необходимо смазать маслом.
  • Для нарезания резьбы необходимо использовать вороток или ключ с подходящим размером.
  • После использования метчик необходимо очистить и смазать маслом для хранения.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной чистовой от Wurth необходим для нарезания резьбы на различных поверхностях. Он используется в следующих сферах:

  • Монтаж и ремонт оборудования
  • Производство изделий из металла
  • Строительство
  • Авторемонт

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика ручного чистового от Wurth необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Диаметр резьбы: необходимо выбрать метчик с диаметром резьбы, соответствующим диаметру отверстия, в которое будет нарезана резьба.
  • Материал: метчик должен быть изготовлен из высококачественной стали HSS, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Количество режущих кромок: метчик с тремя режущими кромками обеспечивает более точное и аккуратное нарезание резьбы.
  • Длина: необходимо выбрать метчик с длиной, соответствующей глубине отверстия, в которое будет нарезана резьба.