Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
Размер четырехгранника
Длина резьбы (метрическая резьба)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.

Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.

Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.

Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.

Доступно в виде 7 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0640310
В наличии
7 мм
M10 x 1,5
- +
1 шт
264 грн
Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
0640312
В наличии
9 мм
M12 x 1,75
- +
1 шт
327.6 грн
Метчик ручной чистовая M12 WURTH HSS
064033
В наличии
3,8 мм
M3 x 0,5
- +
1 шт
163.8 грн
Метчик ручной чистовая M3 WURTH HSS
064034
В наличии
4,5 мм
M4 x 0,7
- +
1 шт
163.8 грн
Метчик ручной чистовая M4 WURTH HSS
064035
В наличии
6 мм
M5 x 0,8
- +
1 шт
176.94 грн
Метчик ручной чистовая M5 WURTH HSS
064036
В наличии
6 мм
M6 x 1
- +
1 шт
180.18 грн
Метчик ручной чистовая M6 WURTH HSS
064038
В наличии
6 мм
M8 x 1,25
- +
1 шт
203.16 грн
Метчик ручной чистовой M8 WURTH HSS

Топ товаров, что покупаются

264 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
327.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
176.94 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Мет.руч., HSS, DIN 352, 3-й пр.
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 163.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 327.6 грн