Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 2 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Фото - 2 - Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS (0640310)

Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS МЕТЧИК-ЧИСТОВОЙ-РУЧН.-DIN352-HSS-M10
Номер товара 0640310
В наличии
Цена:
264 грн/шт
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
Для метрической мелкой резьбы.

Шаг резьбы 1,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 24 мм
DIN 352
Размер четырехгранника 5,5 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Длина 70 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M10 x 1,5
Тип резьбы Метрическая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для метрической мелкой резьбы.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 24 мм
DIN 352
Размер четырехгранника 5,5 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Длина 70 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M10 x 1,5
Тип резьбы Метрическая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті