Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130° (0624200350)
Спиральное сверло HSS DIN 340 RN угол при вершине 130 град.
СВЕРЛО-СП-Ц/Х-HSS-DIN340N-D3.5ММ
ZEBRA
Номер товара 0624200350
В наличии
Цена:
184.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удлиненное прецизионное сверло для глубокого сверления стали до 1000 Н/мм² и чугуна
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 112 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 73 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 340 / 10xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | RN |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Область применения
По стали
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удлиненное прецизионное сверло для глубокого сверления стали до 1000 Н/мм² и чугуна
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
Характеристики
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 112 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 3,5 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 73 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 340 / 10xD |
| Режущий материал | HSS |
| Тип | RN |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Применение
Область применения
По стали
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Нет отзывов про этот товар