Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Фото - 1 - Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°
Фото - 1 - Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130°

Спиральное сверло HSS DIN 340 тип RN 130° (0624200200)

Спир.св. HSS DIN 340 RN уг.верш. 130 СВЕРЛО-СП-Ц/Х-HSS-DIN340N-D2.0ММ ZEBRA
Номер товара 0624200200
В наличии
Цена:
189.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удлиненное прецизионное сверло для глубокого сверления стали до 1000 Н/мм² и чугуна
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Угол профиля 130 °
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 2 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) 4 из 4 баллов
Длина спиральной части (l2) 56 мм
Длина (l1) 85 мм
Подходит для предела прочности до 850 Н/мм²
Стандарт / глубина сверления DIN 340 / 10xD
Режущий материал HSS
Тип RN
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Выпаренный
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Область применения По стали

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удлиненное прецизионное сверло для глубокого сверления стали до 1000 Н/мм² и чугуна
На 20 % меньше усилия подачи по сравнению с обычными сверлами, а также более быстрый ход сверления и более мягкий способ работы Оптимизированное перекрестное утончение
Точная резьба Оптимизированная крестообразно подточенная вершина Прецизионное точечное сверление без центровки, даже на изогнутых поверхностях
Идеально подходит для сверления корончатых отверстий Очень точная геометрия острия для точных отверстий
Отличные адгезионные свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и сниженная склонность к накоплению отложений материала Покрытие поверхности методом напыления
Упаковка со 100% PCR (переработанный пластик из бытовых отходов), на 100% пригодный для вторичной переработки и сертифицированный Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание При применении спирального сверла, соответствующего DIN 340, рекомендуется сначала просверлить направляющее отверстие. Наши точечные сверла для центровочного сверления на станках ЧПУ (арт. № 063644…) идеально подходят для этой задачи
Характеристики arrow_down
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Угол профиля 130 °
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 2 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( ) 4 из 4 баллов
Длина спиральной части (l2) 56 мм
Длина (l1) 85 мм
Подходит для предела прочности до 850 Н/мм²
Стандарт / глубина сверления DIN 340 / 10xD
Режущий материал HSS
Тип RN
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Выпаренный
Подходит для типа оборудования Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down
Область применения По стали
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить