Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS

Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS (06423101)

Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS, метчик третьего прохода МЕТЧИК-ЧИСТ.РУЧН.DIN2181-HSS-M10X1
Номер товара 06423101
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
583.5 грн/шт
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
Для метрической мелкой резьбы.

Шаг резьбы 1 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 20 мм
DIN 2181
Размер четырехгранника 5,5 мм
Длина 63 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF10 x 1
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для метрической мелкой резьбы.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 20 мм
DIN 2181
Размер четырехгранника 5,5 мм
Длина 63 мм
Диаметр хвостовика 7 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF10 x 1
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!