Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181 (06423505)
Мет.руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Номер товара 06423505
Нет в наличии
Цена:
354.72 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 12 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 4,5 мм |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Длина | 50 мм |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Стандарты | DIN 2181 |
| Материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | MF5 |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
| Типовое обозначение | Третий метчик |
Информация о продукте
Описание
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 12 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 4,5 мм |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Длина | 50 мм |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Стандарты | DIN 2181 |
| Материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | MF5 |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
| Типовое обозначение | Третий метчик |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M12 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M12 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M14 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M16 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M18 WURTH HSS
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Метчик ручной чистовая M24 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS
Нет отзывов про этот товар