Метчик ручной чистовая M16 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M16 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M16 WURTH HSS (064231615)
Метчик ручной чистовая M16 WURTH HSS
МЕТЧИК-ЧИСТ.РУЧН.DIN2181-HSS-M16X1,5
Номер товара 064231615
В наличии
Цена:
771.12 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для метрической мелкой резьбы.
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Диаметр хвостовика | 12 мм |
| DIN | 2181 |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 22 мм |
| Длина | 70 мм |
| Размер четырехгранника | 9 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | MF16 x 1,5 |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
Информация о продукте
Описание
Для метрической мелкой резьбы.
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Диаметр хвостовика | 12 мм |
| DIN | 2181 |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 22 мм |
| Длина | 70 мм |
| Размер четырехгранника | 9 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | MF16 x 1,5 |
| Тип резьбы | Метрическая мелкая резьба |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Метчик ручной чистовой M10 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M10 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M12 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M12 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M14 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M18 WURTH HSS
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Метчик ручной чистовая M24 WURTH HSS
Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS
Нет отзывов про этот товар