Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS
Фото - 1 - Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS

Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS (0642381)

Метчик ручной чистовая M8 WURTH HSS МЕТЧИК-ЧИСТ.РУЧН.DIN2181-HSS-M8X1
Номер товара 0642381
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
573.3 грн/шт
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
Для метрической мелкой резьбы.

Шаг резьбы 1 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Размер четырехгранника 4,9 мм
Длина 56 мм
Диаметр хвостовика 6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF8 x 1
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для метрической мелкой резьбы.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Размер четырехгранника 4,9 мм
Длина 56 мм
Диаметр хвостовика 6 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF8 x 1
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!