Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181

Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181 (064232015)

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, метчик третьего прохода МЕТЧИК-ЧИСТ.РУЧН.DIN2181-HSS-M20X1,5
Номер товара 064232015
В наличии
Цена:
1225.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Шаг резьбы 1,5 мм
Размер четырехгранника 12 мм
Диаметр хвостовика 16 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Длина 80 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF20 x 1,5
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Размер четырехгранника 12 мм
Диаметр хвостовика 16 мм
DIN 2181
Длина резьбы (метрическая резьба) 22 мм
Длина 80 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг MF20 x 1,5
Тип резьбы Метрическая мелкая резьба
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купить
647.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
590.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
850.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
322.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
387.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить