Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Раскислитель контактов OL, 200 ml
Фото - 2 - Раскислитель контактов OL, 200 ml
Фото - 1 - Раскислитель контактов OL, 200 ml
Фото - 2 - Раскислитель контактов OL, 200 ml

Раскислитель контактов OL, 200 ml (089360)

5 отзывов Написать отзыв
Растворитель окислов Wurth OL, 200 мл
Номер товара 089360
В наличии
Цена:
387.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спрей-растворитель окислов
  • Удаляет оксидные и сульфидные пленки, канифоль, масло и грязь.
  • Устраняет треск и сопротивление чрезмерно высокому напряжению.
  • Не вредит большинству конструктивных материалов.
  • Очищает все типы контактов.
  • Не содержит галогены
Улучшает проводимость соединения.
Многообразие способов применения.
Примечание
Контактный растворяющий окислы спрей должен полностью высохнуть перед включением электросистемы!

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Плотность 0,76 г/см³
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Нет
Запах/аромат Характерный
Цвет Красный
Инструкция
Нанести на электрический контакт. Растворитель должен полностью высохнуть, прежде чем электрическая система снова будет приведена в действие.
Макс 03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

Администратор

Дякуємо за відгук

Алексей 19.08.2022

Хороший спрей, оксиды на старой клемме транспортера убрала быстро

Саша 10.04.2024

Отлично справляется с окислами, ржавчиной и другими загрязнениями. С его помощью я быстро и легко очищаю контакты, клеммы и другие элементы электросистем. Рекомендую всем электрикам и мастерам!

Миша 19.04.2024

Это просто чудо! Нанес средство, подождал пару минут, и окислы легко удалились. Теперь мой аккумулятор работает как новый.

Виктор 26.04.2024

Помогает мне чистить контакты электроприборов, паяльники, инструменты и многое другое. С ним я всегда уверен, что техника будет работать без проблем.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спрей-растворитель окислов
  • Удаляет оксидные и сульфидные пленки, канифоль, масло и грязь.
  • Устраняет треск и сопротивление чрезмерно высокому напряжению.
  • Не вредит большинству конструктивных материалов.
  • Очищает все типы контактов.
  • Не содержит галогены
Улучшает проводимость соединения.
Многообразие способов применения.
Примечание
Контактный растворяющий окислы спрей должен полностью высохнуть перед включением электросистемы!

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,76 г/см³
Содержание 200 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Нет
Запах/аромат Характерный
Цвет Красный
Применение arrow_down
Инструкция
Нанести на электрический контакт. Растворитель должен полностью высохнуть, прежде чем электрическая система снова будет приведена в действие.
Отзывов (5) arrow_down
Макс 03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

Администратор

Дякуємо за відгук

Алексей 19.08.2022

Хороший спрей, оксиды на старой клемме транспортера убрала быстро

Саша 10.04.2024

Отлично справляется с окислами, ржавчиной и другими загрязнениями. С его помощью я быстро и легко очищаю контакты, клеммы и другие элементы электросистем. Рекомендую всем электрикам и мастерам!

Миша 19.04.2024

Это просто чудо! Нанес средство, подождал пару минут, и окислы легко удалились. Теперь мой аккумулятор работает как новый.

Виктор 26.04.2024

Помогает мне чистить контакты электроприборов, паяльники, инструменты и многое другое. С ним я всегда уверен, что техника будет работать без проблем.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5140.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1700.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
629.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
196.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить