Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Розкислювач контактів OL, 200 ml
Фото - 2 - Розкислювач контактів OL, 200 ml
Фото - 1 - Розкислювач контактів OL, 200 ml
Фото - 2 - Розкислювач контактів OL, 200 ml

Розкислювач контактів OL, 200 ml (089360)

5 відгуків Написати відгук
Розчинник оксидів Wurth OL, 200 мл
Номер товару 089360
В наявності
Ціна:
387.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спрей-розчинник окислів
  • Очищає всі види контактів.
  • Видаляє оксидні та сульфідні плівки, каніфоль, мастило та бруд.
  • Усуває тріск і неприпустимо високі опори напруги.
  • Не агресивний до більшості конструкційних матеріалів.
  • Не містить галогенів.
Покращує провідність з'єднання.
Універсальна область застосування.
Примітка
Перед повторним запуском електричної системи контактний розчинник повинен повністю випаруватися!


Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції.
Густина 0,76 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить силікону Ні
Запах/аромат Характерний
Колір Червоний

Інструкції
Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде приведена в дію.
Макс 03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Алексей 19.08.2022

Хороший спрей, оксиды на старой клемме транспортера убрала быстро

Саша 10.04.2024

Отлично справляется с окислами, ржавчиной и другими загрязнениями. С его помощью я быстро и легко очищаю контакты, клеммы и другие элементы электросистем. Рекомендую всем электрикам и мастерам!

Миша 19.04.2024

Это просто чудо! Нанес средство, подождал пару минут, и окислы легко удалились. Теперь мой аккумулятор работает как новый.

Виктор 26.04.2024

Помогает мне чистить контакты электроприборов, паяльники, инструменты и многое другое. С ним я всегда уверен, что техника будет работать без проблем.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спрей-розчинник окислів
  • Очищає всі види контактів.
  • Видаляє оксидні та сульфідні плівки, каніфоль, мастило та бруд.
  • Усуває тріск і неприпустимо високі опори напруги.
  • Не агресивний до більшості конструкційних матеріалів.
  • Не містить галогенів.
Покращує провідність з'єднання.
Універсальна область застосування.
Примітка
Перед повторним запуском електричної системи контактний розчинник повинен повністю випаруватися!


Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 0,76 г/см³
Вміст 200 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить силікону Ні
Запах/аромат Характерний
Колір Червоний
Застосування arrow_down

Інструкції
Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен повністю висохнути, перш ніж електрична система знову буде приведена в дію.
Відгуків (5) arrow_down
Макс 03.10.2022

Заказывал не первый раз, могу сказать что растворитель работает, рекомендую подождать пару минут, так будет еще эффективнее лично проверено

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Алексей 19.08.2022

Хороший спрей, оксиды на старой клемме транспортера убрала быстро

Саша 10.04.2024

Отлично справляется с окислами, ржавчиной и другими загрязнениями. С его помощью я быстро и легко очищаю контакты, клеммы и другие элементы электросистем. Рекомендую всем электрикам и мастерам!

Миша 19.04.2024

Это просто чудо! Нанес средство, подождал пару минут, и окислы легко удалились. Теперь мой аккумулятор работает как новый.

Виктор 26.04.2024

Помогает мне чистить контакты электроприборов, паяльники, инструменты и многое другое. С ним я всегда уверен, что техника будет работать без проблем.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
920.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити