Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кругла щітка з хвостовиком
Фото - 1 - Кругла щітка з хвостовиком

Кругла щітка з хвостовиком (0714692600)

Щітка з круглим валом, багатожильний дріт з нержавіючої сталі щітка-КРУГЛА-EDST-D75
Номер товару 0714692600
В наявності
Ціна:
991.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З крученою дротяною щетиною з нержавіючої сталі Для грубої зачистки в важкодоступних місцях Примітка При роботі з верстатними щітками завжди одягайте захисні окуляри і рукавиці.
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Корисна довжина дроту (H) 15 мм
Частота обертання, макс. 25000 об/хв
Діаметр хвостовика 6 мм
Діаметр (D) 75 мм
Область застосування Для видалення іржі, зняття задирок і шліфування поверхонь з нержавіючої сталі Для видалення фарби, окалини, грунтовки Для обробки важкодоступних місць

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З крученою дротяною щетиною з нержавіючої сталі Для грубої зачистки в важкодоступних місцях Примітка При роботі з верстатними щітками завжди одягайте захисні окуляри і рукавиці.
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Корисна довжина дроту (H) 15 мм
Частота обертання, макс. 25000 об/хв
Діаметр хвостовика 6 мм
Діаметр (D) 75 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення іржі, зняття задирок і шліфування поверхонь з нержавіючої сталі Для видалення фарби, окалини, грунтовки Для обробки важкодоступних місць
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.62 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
733.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1249.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1572.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити