Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний, мітчик третього проходу HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, мітчик третього проходу HSS, DIN 2181
Фото - 1 - Мітчик ручний, мітчик третього проходу HSS, DIN 2181

Мітчик ручний, мітчик третього проходу HSS, DIN 2181 (064232015)

Мітчик ручний, HSS, DIN 2181, мітчик третього проходу DIN2181-HSS-M20X1,5
Номер товару 064232015
В наявності
Ціна:
1225.32 грн/шт
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
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Крок різьби 1,5 мм
Розмір квадрату 12 мм
Діаметр хвостовика 16 мм
DIN 2181
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 80 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF20 x 1,5
Тип різьби Метрична дрібна різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для метричної тонкої різьби ISO стандарту DIN 13
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,5 мм
Розмір квадрату 12 мм
Діаметр хвостовика 16 мм
DIN 2181
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Довжина 80 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF20 x 1,5
Тип різьби Метрична дрібна різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!