Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Версії товару Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 20 мм |
| DIN | 2181 |
| Розмір квадрату | 5,5 мм |
| Довжина | 63 мм |
| Діаметр хвостовика | 7 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF10 x 1 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 24 мм |
| Розмір квадрату | 5,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 7 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF10 x 1,25 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Розмір квадрату | 7 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Діаметр хвостовика | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF12 x 1,25 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Розмір квадрату | 7 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Діаметр хвостовика | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF12 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 11 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Розмір квадрату | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF14 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 12 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Розмір квадрату | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF16 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Розмір квадрату | 11 мм |
| Діаметр хвостовика | 14 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF18 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Довжина | 56 мм |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF8 x 1 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Розмір квадрату | 12 мм |
| Діаметр хвостовика | 16 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF20 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 12 мм |
| Діаметр отвору під різьбу | 4,5 мм |
| Розмір квадрату | 4,9 мм |
| Довжина | 50 мм |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Стандарти | DIN 2181 |
| Матеріал | HSS |
| Тип різьби x номінальний діаметр | MF5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
| Типове позначення | Третій мітчик |
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Розмір квадрату | 14,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 18 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 90 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF24 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Міт. руч., HSS, DIN 2181, 3-й пр. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 354.72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1889.94 грн |
Мітчик ручний чистовий WURTH HSS, DIN 2181, 3-й пр.
Мітчик ручний чистовий WURTH HSS, DIN 2181, 3-й ін. - це інструмент, призначений для нарізування різьблення в наскрізних та глухих отворах. Мітчик виготовлений із швидкорізальної сталі HSS, яка забезпечує високу міцність та зносостійкість. Мітчик має тризахідне різьблення, що дозволяє створити якісне різьблення з мінімальними зусиллями.
Основні характеристики:
- Матеріал: швидкорізальна сталь HSS
- Тип різьблення: метричний
- Клас точності: чистова
- Кількість заходів: 3
- Діаметр: від M3 до M24
Особливості:
- Висока міцність та зносостійкість
- Тризахідне різьблення
- Висока якість різьблення
- Простота використання
Спосіб застосування:
Для нарізування різьблення мітчиком необхідно використовувати комір. Мітчик вставляється в отвір і провертається коміром. Для забезпечення кращого охолодження та мастила рекомендується використовувати олію.
На що варто звернути увагу покупцю:
- Діаметр мітчика повинен відповідати діаметру отвору, в якому нарізатиметься різьблення.
- Клас точності мітчика визначає якість різьблення. Для відповідальних деталей рекомендується використовувати мітчики точності чистова.
- Кількість заходів мітчика впливає на швидкість нарізки різьблення та якість різьблення. Для глухих отворів рекомендується використовувати мітчики з невеликою кількістю заходів.
Навіщо цей товар потрібно:
Метчики ручні чистові використовуються в різних сферах промисловості та будівництва. Вони використовуються для нарізання різьблення в деталях з різних матеріалів, таких як метал, пластмаса, дерево. Мітчики ручні чистові незамінні при складанні та ремонті обладнання, конструкцій, механізмів.
Приклади використання:
- Нарізка різьблення в отворах для болтів, гвинтів, гайок
- Нарізка різьблення в отворах для кріплення деталей
- Нарізка різьблення в отворах для штуцерів, труб
- Нарізка різьблення в отворах для інших цілей