Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS
Фото - 1 - Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS

Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS (0642312125)

Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS DIN2181-HSS-M12X1,25
Номер товару 0642312125
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
686.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для дрібної дрібної різьби.

Крок різьби 1,25 мм
DIN 2181
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Розмір квадрату 7 мм
Довжина 70 мм
Діаметр хвостовика 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF12 x 1,25
Тип різьби Метрична дрібна різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для дрібної дрібної різьби.

Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
DIN 2181
Довжина різьби (метрична різьба) 22 мм
Розмір квадрату 7 мм
Довжина 70 мм
Діаметр хвостовика 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок MF12 x 1,25
Тип різьби Метрична дрібна різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт