Мітчик ручний чистовий M24 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M24 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M24 WURTH HSS (064232415)
Мітчик ручний чистовий M24 WURTH HSS
DIN2181-HSS-M24X1,5
Номер товару 064232415
Немає в наявності
Ціна:
1889.94 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для дрібної дрібної різьби.
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Розмір квадрату | 14,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 18 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 90 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF24 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Інформація про продукт
Опис
Для дрібної дрібної різьби.
Характеристики
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Розмір квадрату | 14,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 18 мм |
| DIN | 2181 |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 22 мм |
| Довжина | 90 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | MF24 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична дрібна різьба |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 2181
Мітчик ручний чистовий M10 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M10 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M12 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M14 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M16 WURTH HSS
Мітчик ручний чистовий M18 WURTH HSS
Мітчик ручний, мітчик третього проходу HSS, DIN 2181
Мітчик ручний чистовий M8 WURTH HSS
Немає відгуків про цей товар.