Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск отрезной твердосплавный, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной твердосплавный, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной твердосплавный, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE

Диск отрезной твердосплавный, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE (1668300125)

Диск отрезной твердосплавный, D125MM*1.2*22,23MM, RED LINE {арт. 1668300125}
Номер товара 1668300125
В наличии
Цена:
419 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Используется для резки дерева и пластика. Высокая износостойкость.
Отличные режущие свойства. Специально разработанный гранулят из твердого сплава обеспечивает не только отличную прочность, но и быструю резку.
Увеличенный срок службы. Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим.
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов.
Толщина 1 мм
Частота вращения, макс. 12000 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Сфера применения: для работы с деревом и пластиком.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Используется для резки дерева и пластика. Высокая износостойкость.
Отличные режущие свойства. Специально разработанный гранулят из твердого сплава обеспечивает не только отличную прочность, но и быструю резку.
Увеличенный срок службы. Состав металла самого диска позволяет выдерживать серьезную силовую нагрузку, а также высокий температурный режим.
Чистая резка. Возможность производить резку материала максимально точно, без сколов.
Характеристики arrow_down
Толщина 1 мм
Частота вращения, макс. 12000 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Применение arrow_down
Сфера применения: для работы с деревом и пластиком.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
205.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
988.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
590.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
509.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
366.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить