Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отр.диски с пластинами из тв.сплава

Сортировать:
Показать
Фильтр
1317.54 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Отр.диски с пластинами из тв.сплава
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 419 грн
⭐ Самый дорогой товар 1317.54 грн

Диск отрезной твердосплавный с пластинами от Wurth

Диск отрезной твердосплавный с пластинами от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для резки различных материалов, включая металл, бетон, камень и другие. Он отличается высокой прочностью, износостойкостью и эффективностью.

Способ применения

Диск отрезной твердосплавный с пластинами от Wurth используется с угловой шлифовальной машиной (УШМ). Перед началом работы необходимо проверить, чтобы диск был правильно установлен на УШМ и надежно закреплен. Затем можно приступать к резке.

Для резки металла необходимо использовать диск с алмазными пластинами. Для резки бетона или камня необходимо использовать диск с карбидом вольфрама.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: от 100 до 230 мм
  • Толщина диска: от 1,2 до 2 мм
  • Тип пластин: алмазные или карбид вольфрама
  • Скорость вращения: от 80 до 12000 об/мин

Особенности

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Эффективная резка различных материалов
  • Простота в использовании

Особенности использования

  • При резке металла необходимо использовать защитные очки и перчатки.
  • При резке бетона или камня необходимо использовать респиратор.
  • Не рекомендуется использовать диск для резки материалов, не предназначенных для него.

Зачем нужен этот товар

Диск отрезной твердосплавный с пластинами от Wurth необходим для тех, кто часто сталкивается с необходимостью резки различных материалов. Он пригодится как в быту, так и в профессиональной деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе диска отрезного твердосплавного с пластинами от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр диска: необходимо выбрать диск, подходящий для диаметра УШМ.
  • Толщина диска: необходимо выбрать диск с необходимой толщиной для резки конкретного материала.
  • Тип пластин: необходимо выбрать диск с пластинами из алмаза или карбида вольфрама в зависимости от материала, который необходимо разрезать.
  • Скорость вращения: необходимо выбрать диск с подходящей скоростью вращения для конкретного материала.

Диск отрезной твердосплавный с пластинами от Wurth - это надежный и эффективный инструмент, который пригодится любому, кто часто сталкивается с необходимостью резки различных материалов.