Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 1 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 2 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 3 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 1 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 2 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
Фото - 3 - Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали (0579430328)

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали КРУГ-ШЛИФ.ЛЕПЕСТК.-ZK-22,23-K80-D125
Номер товара 0579430328
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
322.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Циркониевый корунд, в особенности подходит для обработки нержавеющей стали. Для применения на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах Окружная скорость 80 м/с макс. Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%) Прочная ткань из полиэфира/хлопка Опорный диск из стекловолокна Абразивная шкурка (циркониевый корунд) Долгий срок службы Высокая производительность снятия материала Самозатачивание Примечание Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки и перчатки, спецобувь и пылезащитный респиратор. Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время шлифовальных работ. Применение поврежденных дисков повышает опасность несчастного случая. Для работы используйте только неповрежденные диски. Превышение разрешенной частоты вращения недопустимо. Понятное и организованное хранение дисков Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C Доказательство работоспособности Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 13743 и OSA (Организация по безопасности шлифовального оборудования)
Размер зерна 80
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Материал абразива Корунд циркония
Исполнение Куполообразный
Материал диска Стеклоткань
Область применения Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов. Листовая нержавеющая сталь, нелегированная особая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Циркониевый корунд, в особенности подходит для обработки нержавеющей стали. Для применения на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах Окружная скорость 80 м/с макс. Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%) Прочная ткань из полиэфира/хлопка Опорный диск из стекловолокна Абразивная шкурка (циркониевый корунд) Долгий срок службы Высокая производительность снятия материала Самозатачивание Примечание Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки и перчатки, спецобувь и пылезащитный респиратор. Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время шлифовальных работ. Применение поврежденных дисков повышает опасность несчастного случая. Для работы используйте только неповрежденные диски. Превышение разрешенной частоты вращения недопустимо. Понятное и организованное хранение дисков Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C Доказательство работоспособности Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 13743 и OSA (Организация по безопасности шлифовального оборудования)
Характеристики arrow_down
Размер зерна 80
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Материал абразива Корунд циркония
Исполнение Куполообразный
Материал диска Стеклоткань
Применение arrow_down
Область применения Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов. Листовая нержавеющая сталь, нелегированная особая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить