Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Исполнение
Размер зерна
Диаметр (Ø)
Частота вращения, макс.
Спрятать arrow
Материал абразива
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Лепестковые диски (ламельные)

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
95.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
212.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Лепестковые диски (ламельные)
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 86.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 1492.74 грн

Диски ламельные от Wurth: универсальность и эффективность

Диски ламельные от Wurth - это универсальные инструменты, которые используются для различных задач, в том числе для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других. Они изготавливаются из прочных материалов и имеют надежную конструкцию.

Преимущества дисков ламелей от Wurth:

  • Универсальность. Диски ламелей можно использовать для различных задач, что делает их незаменимым инструментом в любом хозяйстве.
  • Эффективность. Диски ламелей обеспечивают высокую скорость и точность обработки, что позволяет быстро и качественно выполнить работу.
  • Прочность. Диски ламелей изготавливаются из прочных материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.

Виды дисков ламелей от Wurth

В ассортименте дисков ламелей от Wurth представлены различные виды, которые отличаются по типу материала, зернистости и размеру.

  • По типу материала диски ламелей делятся на следующие виды:

    • Металлические - используются для шлифования и зачистки металла.
    • Древесные - используются для шлифования и зачистки дерева.
    • Каменные - используются для шлифования и зачистки камня.
    • Универсальные - используются для шлифования и зачистки различных материалов.
  • По зернистости диски ламелей делятся на следующие виды:

    • Низкозернистые (от 40 до 80) - используются для грубого шлифования и зачистки.
    • Среднезернистые (от 80 до 120) - используются для среднего шлифования.
    • Высокозернистые (от 120 до 220) - используются для тонкого шлифования и полирования.
  • По размеру диски ламелей делятся на следующие виды:

    • Малые (диаметром до 125 мм) - используются для ручных шлифовальных машинок.
    • Средние (диаметром от 125 до 150 мм) - используются для ручных и стационарных шлифовальных машинок.
    • Большие (диаметром более 150 мм) - используются для стационарных шлифовальных машинок.

Примеры использования дисков ламелей от Wurth

Диски ламелей от Wurth используются для различных задач, в том числе для:

  • Шлифования металла
  • Шлифования дерева
  • Шлифования пластика
  • Шлифования камня
  • Зачистки поверхностей
  • Удаления ржавчины
  • Полирования поверхностей

Советы по выбору дисков ламелей от Wurth

При выборе дисков ламелей от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо обрабатывать. Для каждого типа материала существует свой тип диска ламели.
  • Тип обработки, которая необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные диски ламелей.
  • Ваши потребности. Выберите диски ламелей, которые соответствуют вашим потребностям.

Безопасность при работе с дисками ламелей от Wurth

При работе с дисками ламелей от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе с дисками ламелей.
  • Не работайте с дисками ламелей, если они повреждены.
  • Не используйте диски ламелей для резки электропроводки.
  • Держите диск ламели под прямым углом к поверхности материала.
  • Не перегружайте диск ламели.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно и эффективно использовать диски ламелей от Wurth.