Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Исполнение
Размер зерна
Диаметр (Ø)
Частота вращения, макс.
Спрятать arrow
Материал абразива
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
95.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
95.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
212.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Диск ламельный
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 86.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 1492.74 грн

Диск ламельный от Wurth: универсальный инструмент для шлифования и зачистки

Диск ламельный от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для различных задач, в том числе для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других. Он изготавливается из прочных материалов и имеет надежную конструкцию.

Способ применения

Диск ламельный используется с помощью угловой шлифовальной машинки (УШМ). Для этого необходимо закрепить диск на шпинделе УШМ и включить ее. При работе с диском необходимо соблюдать правила техники безопасности, использовать защитные очки и перчатки.

Основные характеристики

Основные характеристики диска ламельного от Wurth:

  • Диаметр: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 230 мм
  • Материал абразива: корунд циркония, карбид кремния
  • Материал диска: стеклоткань
  • Посадочный диаметр отверстия: 22,23 мм
  • Частота вращения, макс.: 12200 об/мин

Особенности

Диски ламельные от Wurth имеют следующие особенности:

  • Высокая эффективность шлифования и зачистки
  • Долговечность
  • Надежность
  • Устойчивость к износу

Особенности использования

При использовании диска ламельного следует соблюдать следующие особенности:

  • Перед началом работы необходимо убедиться, что диск правильно закреплен на шпинделе УШМ.
  • При работе с диском необходимо использовать защитные очки и перчатки.
  • Не рекомендуется использовать диск на высоких оборотах.
  • При появлении трещин или других повреждений диск необходимо заменить.

Зачем нужен этот товар

Диск ламельный необходим для выполнения следующих работ:

  • Шлифование металла
  • Зачистка металла
  • Удаление ржавчины
  • Подготовка поверхности к покраске

Диск ламельный от Wurth - это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам быстро и эффективно выполнить любые работы по шлифования и зачистки металла.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе диска ламельного от Wurth следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр диска
  • Материал абразива
  • Материал диска
  • Посадочный диаметр отверстия

Диаметр диска определяет область его применения. Для шлифования больших поверхностей рекомендуется использовать диски диаметром 180 мм или 230 мм. Для шлифования небольших поверхностей или труднодоступных мест подойдут диски диаметром 125 мм или 150 мм.

Материал абразива определяет эффективность шлифования. Для шлифования металла рекомендуется использовать диски с абразивом из корунда циркония. Они обеспечивают более высокое качество шлифования и дольше служат.

Материал диска определяет его прочность и долговечность. Диски из стеклоткани более прочны и долговечны, чем диски из бумаги.

Посадочный диаметр отверстия определяет, подходит ли диск для вашей УШМ. Перед покупкой диска необходимо убедиться, что посадочный диаметр диска соответствует посадочному диаметру шпинделя вашей УШМ.