Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Исполнение
Размер зерна
Цена
Спрятать arrow
Цена

Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Номер товара
Исполнение
Размер зерна
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0579430328
В наличии
Куполообразный
80
- +
10 шт
322.02 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
0579430324
Нет в наличии
Куполообразный
40
- +
10 шт
212.04 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
0579430526
Нет в наличии
Прямой
60
- +
10 шт
216.6 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
0579430528
Нет в наличии
Прямой
80
- +
10 шт
213.36 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
0579430524
Нет в наличии
Прямой
40
- +
10 шт
214.2 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
0579430321
Нет в наличии
Куполообразный
120
- +
10 шт
229.08 грн
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали

Топ товаров, что покупаются

212.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
322.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
216.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
213.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 212.04 грн
⭐ Самый дорогой товар 322.02 грн

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали от Wurth - это надежный и эффективный инструмент для обработки нержавеющей стали.

Он изготовлен из высокопрочного материала, который обеспечивает долгий срок службы. Диск имеет сегментированную конструкцию, которая позволяет быстро и эффективно удалять материал.

Основные характеристики:

  • Диаметр диска: 125 мм
  • Толщина диска: 2,5 мм
  • Материал: оксид алюминия
  • Сегментированная конструкция
  • Зернистость: 80

Особенности:

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Быстрая и эффективная обработка нержавеющей стали
  • Легкое охлаждение
  • Устойчивость к вибрациям

Способ применения:

Диск предназначен для использования с угловой шлифовальной машиной. Перед использованием необходимо установить диск на шлифовальную машину и закрепить его. Затем можно приступать к обработке нержавеющей стали.

Особенности использования:

При работе с диском следует соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки.
  • Не работайте с диском, если он поврежден.
  • Не используйте диск для обработки других материалов.

Зачем вообще нужен этот товар?

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали необходим для обработки нержавеющей стали. Он используется для удаления ржавчины, заусенцев, а также для подготовки поверхности к покраске или нанесению других покрытий.

Вот несколько советов по выбору шлифовального сегментированного диска для нержавеющей стали:

  • Выбирайте диск с подходящим диаметром и толщиной.
  • Учитывайте зернистость диска. Для грубой обработки используйте диск с более крупной зернистостью, для финальной обработки - с более мелкой зернистостью.
  • Покупайте диск от надежного производителя.

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали от Wurth - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для обработки нержавеющей стали.