Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE

Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE

Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE

Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0579580321
В наличии
- +
1 шт
86.4 грн
Диск лепестковый, G120, RED LINE
0579580324
Нет в наличии
Диск лепестковый, G40, RED LINE
0579580326
Нет в наличии
Диск лепестковый, G60, RED LINE
0579580328
Нет в наличии
Диск лепестковый, G80, RED LINE

Топ товаров, что покупаются

86.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Лепестковый диск, корунд, RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 86.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 86.4 грн

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других работ с металлом. Диск изготовлен из высококачественного корунда, что обеспечивает высокую скорость и эффективность обработки.

Способ применения

Диск используется с угловой шлифовальной машиной (УШМ). Для установки диска необходимо снять защитный кожух УШМ и установить диск на шпиндель. Перед началом работы необходимо убедиться, что диск надежно закреплен.

Основные характеристики

  • Диаметр: 115/125 мм
  • Размер ячеек: G40/G60/G80/G100
  • Материал: корунд

Особенности

  • Высокая скорость и эффективность обработки
  • Долговечность
  • Устойчивость к износу

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо убедиться, что диск подходит для обработки материала, с которым вы будете работать.
  • Не допускайте перегрева диска.
  • Регулярно очищайте диск от пыли и грязи.

Зачем нужен этот товар

Ламельный лепной диск, корунд Red Line от Wurth необходим для выполнения различных работ с металлом, в том числе:

  • Шлифование поверхностей
  • Зачистка кромок
  • Удаление ржавчины
  • Обработка сварных швов
  • Подготовка поверхностей к покраске

Диск является универсальным инструментом, который может использоваться в различных сферах деятельности, таких как строительство, ремонт, производство и т. д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе ламельного лепного диска, корунда Red Line от Wurth необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска
  • Размер ячеек
  • Материал

Диаметр диска определяет его производительность. Чем больше диаметр диска, тем быстрее будет осуществляться обработка.

Размер ячеек определяет степень грубости или тонкости обработки. Чем меньше размер ячеек, тем более гладкой будет поверхность после обработки.

Материал диска определяет его долговечность и устойчивость к износу. Корундовый диск является наиболее износостойким и долговечным.