Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск лепестковый, G80, RED LINE
Фото - 2 - Диск лепестковый, G80, RED LINE
Фото - 3 - Диск лепестковый, G80, RED LINE
Фото - 1 - Диск лепестковый, G80, RED LINE
Фото - 2 - Диск лепестковый, G80, RED LINE
Фото - 3 - Диск лепестковый, G80, RED LINE

Диск лепестковый, G80, RED LINE (0579580328)

Ламельный лепестковый диск, корундовый Red Line NC-22,23-G80-D125 RED LINE
Номер товара 0579580328
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
Размер зерна 80
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Куполообразный
Материал абразива Оксид алюминия (корунд)
Материал диска Стеклоткань
Область применения Ламельные диски синего/зеленого цвета для стали/нержавеющей стали. Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
Характеристики arrow_down
Размер зерна 80
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Куполообразный
Материал абразива Оксид алюминия (корунд)
Материал диска Стеклоткань
Применение arrow_down
Область применения Ламельные диски синего/зеленого цвета для стали/нержавеющей стали. Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
420 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
807.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.68 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
194.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
43.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
183.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 40 шт
Нет в наличии
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить