Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Антифриз LL G12+, концентрат

Сортувати:
Показати
Фільтр
414 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності

Топ товарів, що купуються

414 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Антифриз LL G12+, концентрат
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 191.28 грн
⭐ Найдорожчий товар 414 грн

Думка експерта

Думка експерта Назара: Антифриз LL G12+, концентрат

Експерт Назар

Є дві категорії людей: ті, хто доливає перший-ліпший антифриз, і ті, хто знає, що система охолодження — це серце стабільної роботи двигуна. І саме тому я користуюся WURTH Antifreeze LL G12+ — концентратом, який не підводить ні взимку, ні влітку, навіть у машинах з великим пробігом.

Це не просто «червона рідина для радіатора». Це — довготривалий захист на основі етиленгліколю з карбоксилатними присадками (OAT-технологія), що створює стабільну антикорозійну плівку лише там, де метал контактує з охолоджувальною рідиною. Такий підхід мінімізує зношування, а не «обліплює» всю систему, як це роблять дешеві аналоги. Завдяки цьому антифриз G12+ забезпечує підвищену теплопровідність, стабільну температуру роботи двигуна і подовжує ресурс помпи, радіатора та термостата.

У мене був випадок, коли власник дизельного авто скаржився на «гуляння» температури. Старий антифриз закипав при 105°C, а після заміни на WURTH G12+ температура стабілізувалася — вентилятор спрацьовує чітко, без перегрівів, навіть у заторі під сонцем. Узимку — жодного кристалу навіть при -35°C. І це не магія, просто якісна хімія.

Ще одна перевага — універсальність:

  • Сумісний з кольорами G12, G12+ та G12++ — ідеально для доливання або повної заміни у більшості європейських авто.
  • Зручно розводити водою 1:1 — готовий розчин захищає від замерзання до -37°C.


Колеги з майстерень часто жартують, що «цей антифриз пахне впевненістю». Але якщо серйозно, то це продукт, який реально зменшує ризик корозії алюмінієвих блоків, захищає прокладки та гарантує стабільність теплообміну.

Якщо підсумувати — WURTH LL G12+ це не просто охолоджуюча рідина. Це — тривалий захист двигуна, стабільна температура в будь-яку пору року і впевненість у тому, що система працює, як треба. І саме такі дрібниці відрізняють технічне обслуговування від професійного підходу.