Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту від масляного нагару
Фото - 1 - Засіб для захисту від масляного нагару
Фото - 1 - Засіб для захисту від масляного нагару

Засіб для захисту від масляного нагару (5861301300)

Засіб для захисту від масляного нагару
Номер товару 5861301300
Немає в наявності
Ціна:
624.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Знижує димність бензинових і дизельних двигунів. Примітка Не підходить для використання в мотоциклах або квадроциклах з "мокрим" зчепленням. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Густина 0,893 г/см³
Температура займання, мін. 101 °C
Вміст 300 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Світло-коричневий
Запах/аромат Характерний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Знижує димність бензинових і дизельних двигунів. Примітка Не підходить для використання в мотоциклах або квадроциклах з "мокрим" зчепленням. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 0,893 г/см³
Температура займання, мін. 101 °C
Вміст 300 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Світло-коричневий
Запах/аромат Характерний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
520 грн/шт
416.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5976 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
839.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
300 грн/шт
240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити