Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин
Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин
Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин (0691500163)
Адаптер для вм'ятин круглий випуклий, діаметр 32 мм, червоний -арт. 0691500163
Номер товару 0691500163
В наявності
Ціна:
61.86 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Опис:
Адаптер у формі кулі 32мм
Mini Lifter особливо підходить для ремонту невеликих м'яких вм'ятин на різних матеріалах.
Функції
- Маленький, легкий і дуже зручний, простий у використанні інструмент;
- Контактні ніжки можна встановити точно на вм'ятину, щоб край вм'ятини не піднімався;
- Спеціальні поворотні опорні ніжки адаптуються до будь-якого контуру для оптимальної підтримки та дбайливої обробки поверхні;
- Зворотну деформацію можна перевірити за шкалою на інструменті, що забезпечує контрольовану зворотну деформацію вм'ятини;
- Удосконалені адаптери з кулястою формою та покращеною поверхнею склеювання, що забезпечують найкращі результати роботи при ремонті невеликих вм'ятин
| Діаметр | 32 мм |
| Діапазон застосування | Для попереднього витягування вм'ятин для важеля знімача |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Опис:
Адаптер у формі кулі 32мм
Mini Lifter особливо підходить для ремонту невеликих м'яких вм'ятин на різних матеріалах.
Функції
- Маленький, легкий і дуже зручний, простий у використанні інструмент;
- Контактні ніжки можна встановити точно на вм'ятину, щоб край вм'ятини не піднімався;
- Спеціальні поворотні опорні ніжки адаптуються до будь-якого контуру для оптимальної підтримки та дбайливої обробки поверхні;
- Зворотну деформацію можна перевірити за шкалою на інструменті, що забезпечує контрольовану зворотну деформацію вм'ятини;
- Удосконалені адаптери з кулястою формою та покращеною поверхнею склеювання, що забезпечують найкращі результати роботи при ремонті невеликих вм'ятин
Характеристики
| Діаметр | 32 мм |
| Діапазон застосування | Для попереднього витягування вм'ятин для важеля знімача |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Немає відгуків про цей товар.