Петлі тягові для PinPuller
Фільтр
Версії товару Петлі тягові для PinPuller
Номер товару
Діапазон застосуванн...
Діаметр
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
0691500163
В наявності
Для попереднього витягування вм'ятин для важеля знімача
32 мм
-
+
1 шт
61.86 грн
Адаптер червоний круглий Ø32 мм для попереднього випрямляння вм'ятин
Номер товару 0691500163
Технічна інформація
| Діаметр | 32 мм |
| Діапазон застосування | Для попереднього витягування вм'ятин для важеля знімача |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
0691500160
В наявності
Для дуже дрібних вм'ятин, наприклад, залишкових слідів від вм'ятин
16 мм
-
+
1 шт
63 грн
Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Номер товару 0691500160
Технічна інформація
| Діаметр | 16 мм |
| Діапазон застосування | Для дуже дрібних вм'ятин, наприклад, залишкових слідів від вм'ятин |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
0691500161
В наявності
Дрібні вм'ятини, наприклад, типові вм'ятини від граду
21 мм
-
+
1 шт
114.36 грн
Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Номер товару 0691500161
Технічна інформація
| Діаметр | 21 мм |
| Діапазон застосування | Дрібні вм'ятини, наприклад, типові вм'ятини від граду |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Номер товару 0691500162
Технічна інформація
| Діаметр | 27 мм |
| Діапазон застосування | Для великих вм'ятин від граду |
| Форма | Сферичний, Кругл. |
| Колір | Червоний |
0691500164
В наявності
Зокрема, для незграбних вм'ятин, наприклад, від дверного удару
-
+
1 шт
61.2 грн
Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Номер товару 0691500164
Технічна інформація
| Ширина | 16 мм |
| Довжина | 32 мм |
| Діапазон застосування | Зокрема, для незграбних вм'ятин, наприклад, від дверного удару |
| Форма | Прямокутний |
| Колір | Червоний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Петлі тягові для PinPuller |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 61.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 114.36 грн |
Петлі тягові для PinPuller від Wurth: надійні помічники для демонтажу
Петлі тягові для PinPuller від Wurth – це незамінний інструмент для демонтажу різних елементів, таких як підшипники, шестерні, втулки та інші деталі.
На що звернути увагу при покупці
- Розмір: виберіть тягові петлі відповідного розміру для деталей, що демонтуються.
- Вантажопідйомність: переконайтеся, що тягові петлі витримують вагу деталі, що демонтується.
- Матеріал: тягові петлі повинні бути виготовлені з міцного та надійного матеріалу.
- Комплектація: деякі тягові петлі поставляються з набором насадок.
Основні характеристики
- Матеріал: сталь
- Вантажопідйомність: 10 тонн
- Розмір: 100 мм
- Комплектація: тягові петлі
Особливості використання
- Перед використанням петель тягових необхідно закріпити їх на деталі, що демонтуються.
- Під'єднайте петлі тягові до PinPuller.
- Увімкніть PinPuller і обережно потягніть за петлі тягові, доки деталь не буде демонтована.
Петлі тягові для PinPuller від Wurth – це універсальний інструмент, який допоможе вам швидко та легко демонтувати навіть найскладніші деталі.