Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 1 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 2 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 3 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 4 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 5 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 6 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 7 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 1 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 2 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 3 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 4 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 5 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 6 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами
Фото - 7 - Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами

Адаптер червоний прямокутний 16×32 мм для випрямлення вм'ятин з кутовими контурами (0691500164)

Адаптер для вм'ятин прямокутний, 16х32мм, червоний -арт. 0691500164
Номер товару 0691500164
В наявності
Ціна:
61.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Ширина 16 мм
Довжина 32 мм
Діапазон застосування Зокрема, для незграбних вм'ятин, наприклад, від дверного удару
Форма Прямокутний
Колір Червоний
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter та Maxilifter 

  • Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття.
Характеристики arrow_down
Ширина 16 мм
Довжина 32 мм
Діапазон застосування Зокрема, для незграбних вм'ятин, наприклад, від дверного удару
Форма Прямокутний
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -67.9 %
1.68 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
1.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
15.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
14.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
11749.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити