Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ

Адаптер червоний круглий, Ø21 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ (0691500161)

Адаптер для вм'ятин круглий випуклий, діаметр 21 мм, червоний -арт. 0691500161
Номер товару 0691500161
В наявності
Ціна:
114.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Опис

Адаптер у формі кульки 21 мм

  • Mini Lifter особливо підходить для ремонту невеликих м'яких вм'ятин на різних матеріалах.

Функції

  • Маленький, легкий і дуже зручний, простий у використанні інструмент;
  • Контактні ніжки можна встановити точно на вм'ятину, щоб край вм'ятини не піднімався;
  • Спеціальні поворотні опорні ніжки адаптуються до будь-якого контуру для оптимальної підтримки та дбайливої обробки поверхні;
  • Зворотну деформацію можна перевірити за шкалою на інструменті, що забезпечує контрольовану зворотну деформацію вм'ятини;
  • Удосконалені адаптери з кулястою формою та покращеною поверхнею склеювання, що забезпечують найкращі результати роботи при ремонті невеликих вм'ятин
Діаметр 21 мм
Діапазон застосування Дрібні вм'ятини, наприклад, типові вм'ятини від граду
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Опис

Адаптер у формі кульки 21 мм

  • Mini Lifter особливо підходить для ремонту невеликих м'яких вм'ятин на різних матеріалах.

Функції

  • Маленький, легкий і дуже зручний, простий у використанні інструмент;
  • Контактні ніжки можна встановити точно на вм'ятину, щоб край вм'ятини не піднімався;
  • Спеціальні поворотні опорні ніжки адаптуються до будь-якого контуру для оптимальної підтримки та дбайливої обробки поверхні;
  • Зворотну деформацію можна перевірити за шкалою на інструменті, що забезпечує контрольовану зворотну деформацію вм'ятини;
  • Удосконалені адаптери з кулястою формою та покращеною поверхнею склеювання, що забезпечують найкращі результати роботи при ремонті невеликих вм'ятин
Характеристики arrow_down
Діаметр 21 мм
Діапазон застосування Дрібні вм'ятини, наприклад, типові вм'ятини від граду
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
3.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1206 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
12.6 грн/шт
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
300 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності