Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм (0648051016)
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР DRL-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100
ZEBRA
Номер товару 0648051016
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
- Проходить через арматуру без заклинювання
- Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
- Значно збільшений термін служби
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
- 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
- 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Робоча довжина | 100 мм |
| Довжина | 165 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
- Проходить через арматуру без заклинювання
- Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
- Значно збільшений термін служби
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
- 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
- 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Робоча довжина | 100 мм |
| Довжина | 165 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
Немає відгуків про цей товар.