Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ

Адаптер червоний круглий, Ø27 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ (0691500162)

Адаптер для вм'ятин круглий випуклий, діаметр 27 мм, червоний -арт. 0691500162
Номер товару 0691500162
В наявності
Ціна:
61.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Адаптер для систем усунення вм'ятин PinPuller, Minilifter, Dent Lifter і Maxilifter, призначений для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття
Діаметр 27 мм
Діапазон застосування Для великих вм'ятин від граду
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Адаптер для систем усунення вм'ятин PinPuller, Minilifter, Dent Lifter і Maxilifter, призначений для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття
Характеристики arrow_down
Діаметр 27 мм
Діапазон застосування Для великих вм'ятин від граду
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
3.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення