Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Фото - 1 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Знижка -52.8 %
Фото - 2 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Знижка -52.8 %
Фото - 3 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Знижка -52.8 %
Фото - 1 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Фото - 2 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція
Фото - 3 - Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція

Пружинний штифт / розрізний штифт - з пазом, утяжеленная конструкція (0467520)

ISO 8752, нерж. сталь, A2, без покр. ШТИФТ-ISO8752-A2-5X20
Номер товару 0467520
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
5.08 грн/шт
-52.8 %
2.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 400 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 8752, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Стандарти ISO 8752
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 8752, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Стандарти ISO 8752
Покриття Без покриття
Виконання Міцна конструкція
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
13.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
3894.66 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
23.4 грн/шт
16.38 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити