Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 1 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 2 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом
Фото - 3 - Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і усіченим конусом (026144)

ISO 4026, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття ГВИНТ-Устан.О-ISO4026-A2-IS2-M4X4
Номер товару 026144
Немає в наявності
Ціна:
0.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4026, нержавіюча сталь, A2, 21H, без покриття Примітка Клас твердості 21H відповідає твердості 210 HV Наконечник: Установочні гвинти з нержавіючої сталі A2 / A4 спеціально не піддаються загартуванню і призначені для розтягуючого навантаження. ISO 4026 замінює стандарт DIN 913 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Крок різьби 0,7 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр плоского кінця (d2) 2,5 мм
Клас твердості 21H
Довжина (l1) 4 мм
Внутрішній привід (s1) IH2
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4026, нержавіюча сталь, A2, 21H, без покриття Примітка Клас твердості 21H відповідає твердості 210 HV Наконечник: Установочні гвинти з нержавіючої сталі A2 / A4 спеціально не піддаються загартуванню і призначені для розтягуючого навантаження. ISO 4026 замінює стандарт DIN 913 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,7 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Діаметр плоского кінця (d2) 2,5 мм
Клас твердості 21H
Довжина (l1) 4 мм
Внутрішній привід (s1) IH2
Стандарти ISO 4026
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Тип голови Без головки
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Форма наконечника Усічений конус
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
3894.66 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
23.4 грн/шт
16.38 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
360 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення